アダチ
ディスポ内視鏡用マウスピース
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピースです。
ストラップが付けられるホルダー付。
未滅菌。
材質
ポリカーボネート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×29×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00111000003
松吉医科器械コード
24-3581-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20425466
H-323
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください