住友ベークライト
SBフード
独特な開口部の形状により、SBナイフとの干渉を最低限にしました。
滅菌済個包装のディスポーザブルタイプ。
適合外径(Φmm)
(内視鏡)9.9
外径(Φmm)
13.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10030000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20425606
MD-47910
1式(12個)
PT
24-2482-00
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20425615
MD-47920
1式(12個)
PB
24-2482-01
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20425624
MD-47930
1式(12個)
ショート
24-2482-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20425633
MD-47940
1個
3タイプセット(PT・PB・ショート)
24-2482-03
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください