防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト)

防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) - マエダ

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(含鉛)

付属品ハンガータイプ含鉛医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20430086SSA-25Mピンク1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430095SSA-25Mブルー1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430104SSA-25Mグリーン1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430113SSA-25Mイエロー1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430122SSA-25Mオレンジ1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430138SSA-25Mグレー1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430147SSA-25Mネイビー1.9M90~100160
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430156SSA-25Lピンク2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430165SSA-25Lブルー2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430174SSA-25Lグリーン2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430183SSA-25Lイエロー2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430192SSA-25Lオレンジ2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430208SSA-25Lグレー2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430217SSA-25Lネイビー2.2L100~110170
50,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430226SSA-25LLピンク2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430235SSA-25LLブルー2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430244SSA-25LLグリーン2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430253SSA-25LLイエロー2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430262SSA-25LLオレンジ2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430278SSA-25LLグレー2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430287SSA-25LLネイビー2.5LL110~120175
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430296SSA-35Mピンク2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430305SSA-35Mブルー2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430314SSA-35Mグリーン2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430323SSA-35Mイエロー2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430332SSA-35Mオレンジ2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430348SSA-35Mグレー2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430357SSA-35Mネイビー2.6M90~100160
53,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430366SSA-35Lピンク3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430375SSA-35Lブルー3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430384SSA-35Lグリーン3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430393SSA-35Lイエロー3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430402SSA-35Lオレンジ3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430418SSA-35Lグレー3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430427SSA-35Lネイビー3.0L100~110170
57,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430436SSA-35LLピンク3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430445SSA-35LLブルー3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430454SSA-35LLグリーン3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430463SSA-35LLイエロー3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430472SSA-35LLオレンジ3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430488SSA-35LLグレー3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430497SSA-35LLネイビー3.4LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする