防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト)

防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト) - マエダ

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(無鉛)

付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全42種類を絞り込む
サイズ
身長(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20430506MSA-25Mピンク1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430515MSA-25Mブルー1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430524MSA-25Mグリーン1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430533MSA-25Mイエロー1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430542MSA-25Mオレンジ1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430558MSA-25Mグレー1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430567MSA-25Mネイビー1.7M90~100160
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430576MSA-25Lピンク2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430585MSA-25Lブルー2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430594MSA-25Lグリーン2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430603MSA-25Lイエロー2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430612MSA-25Lオレンジ2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430628MSA-25Lグレー2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430637MSA-25Lネイビー2.0L100~110170
58,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430646MSA-25LLピンク2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430655MSA-25LLブルー2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430664MSA-25LLグリーン2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430673MSA-25LLイエロー2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430682MSA-25LLオレンジ2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430698MSA-25LLグレー2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430707MSA-25LLネイビー2.3LL110~120175
64,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430716MSA-35Mピンク2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430725MSA-35Mブルー2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430734MSA-35Mグリーン2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430743MSA-35Mイエロー2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430752MSA-35Mオレンジ2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430768MSA-35Mグレー2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430777MSA-35Mネイビー2.3M90~100160
66,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430786MSA-35Lピンク2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430795MSA-35Lブルー2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430804MSA-35Lグリーン2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430813MSA-35Lイエロー2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430822MSA-35Lオレンジ2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430838MSA-35Lグレー2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430847MSA-35Lネイビー2.6L100~110170
70,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430856MSA-35LLピンク3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430865MSA-35LLブルー3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430874MSA-35LLグリーン3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430883MSA-35LLイエロー3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430892MSA-35LLオレンジ3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430908MSA-35LLグレー3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20430917MSA-35LLネイビー3.0LL110~120175
74,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする