曜日別特売

防護衣シンプラー・フロントすっきり

防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ防護衣シンプラー・フロントすっきり - マエダ

背面のマジックテープを合わせて着用するエプロンタイプ。
前面にベルトやマジックテープがないので、汚れの拭き取りがスムーズです。

付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031前幅(cm)58医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
エンドユーザー様の医療機関情報をお伺いする可能性がございます。医療機関でない場合は販売できかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
サイズ
身長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20432606SFA-25Mピンク2.0M90~100160
39,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432624SFA-25Mグリーン2.0M90~100160
39,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432633SFA-25Lピンク2.3L100~110170
43,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432642SFA-25Lブルー2.3L100~110170
43,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432658SFA-25Lグリーン2.3L100~110170
43,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432667SFA-35Mピンク2.5L90~100160
42,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432676SFA-35Mブルー2.5M90~100160
42,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432685SFA-35Mグリーン2.5M90~100160
42,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432694SFA-35Lピンク2.9L100~110170
46,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432712SFA-35Lグリーン2.9L100~110170
46,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432615SFA-25Mブルー2.0M90~100160
39,000
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432703SFA-35Lブルー2.9L100~110170
46,000
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする