保科製作所
股関節撮影用防護具
股関節撮影時に生殖腺を防護します。
3つの大きさからお選びいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005604101
鉛当量(mmPb)
1.0
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20433796
GS-7
130×330
0.56
Aタイプ
24-2731-00
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20433805
GS-7
150×190
0.26
Bタイプ
24-2731-01
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20433814
GS-7
100×105
0.10
Cタイプ
24-2731-02
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20433823
GS-7
(Aタイプ)130×330、(Bタイプ)150×190、(Cタイプ)100×105
(Aタイプ)0.56、(Bタイプ)0.26、(Cタイプ)0.10
3点セット
24-2731-03
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100