放射線防護用手袋

放射線防護用手袋 - 三興化学工業
(1件のレビュー)

含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013松吉医科器械コード07-2345-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20433832X-3No.7.0
18,710
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20433848X-3No.7.5
18,710
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20433857X-3No.8.0
18,710
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
20433866X-3No.8.5
18,710
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20433875X-3No.9.0
18,710
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20433832
2018-08-20
用途: 血管内治療(手の被曝が避けられない場合のみ)
医療・福祉・介護関連業

この手袋の上からさらに通常の滅菌手袋をはめて使用しました。どうしても厚みがあるためごわごわ感は否めませんがカテーテル操作に支障をきたすことはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする