放射線防護眼鏡プロティックアイウェア

放射線防護眼鏡プロティックアイウェア - マエダ放射線防護眼鏡プロティックアイウェア - マエダ放射線防護眼鏡プロティックアイウェア - マエダ放射線防護眼鏡プロティックアイウェア - マエダ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
※医療機関以外での購入の場合、使用用途についてヒアイングさせて頂くことがございます。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
松吉医科器械コード
鉛当量(mmPb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20434006PT-99Sメタリックシルバー5819-3500-000.75(±0.05)
54,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434015PT-99Bメタリックブラウン5819-3500-010.75(±0.05)
54,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434024PT-99BKブラック5819-3500-020.75(±0.05)
54,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434033PT-99DBダークブルー5819-3500-030.75(±0.05)
54,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434042PT-53-8019-3505-00前面:0.75(±0.05)、側面:0.75(±0.05)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434058PT-70S-7819-3515-00前面:0.75(±0.05)、側面:0.50(±0.1)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434067PT-99AL-Rレッド7024-2493-000.75(±0.05)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434076PT-99AL-Sシルバー7024-2493-010.75(±0.05)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434085PT-99AL-Gゴールド7024-2493-020.75(±0.05)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434094PT-99AL-BKブラック7024-2493-030.75(±0.05)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434103PT-99AL-DBダークブルー7024-2493-040.75(±0.05)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする