曜日別特売

Xパック(大角判用)

Xパック(大角判用) - ケルン

湿気を寄せつけない丈夫なポリエチレン素材のレントゲン袋。
特殊な表面処理加工により、油性ペンやボールペンなどで記入ができます。
TDシステムによる管理をする際にはカルテナンバーラベルKS-761などを貼り、ジャケットとして使用できます。

適合大角判用材質ポリエチレン(表面処理加工)寸法(mm)380×380松吉医科器械コード02-2855-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20434146KX-122
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする