ケルン
X線フィルムホルダー
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様
B5カードポケット付
適合
判切判(最大収納フィルム)
材質
ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)
390×473
松吉医科器械コード
02-2845-00
適合ラベル
ラベルスティックKS-770
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434198
KX-400
黄
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20434216
KX-400
紫
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434225
KX-400
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434234
KX-400
緑
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20434243
KX-400
グレー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20434252
KX-400
ピンク
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20434207
KX-400
透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100