MRI室用静注台
安定感のある5脚ベース。
- 仕様
- 3.0ステラ対応
- 材質
- (ベース)アルミ、(支柱)ステンレス
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×450×700~1000
- キャスター径(Φmm)
- 50
- 松吉医科器械コード
- 24-2496-00
- 内容量
- 1個
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ
























