駆血帯
高い伸縮性とフィット感があるラテックス製です。
適切な圧力の調整がしやすいです。
- 材質
- 金具/真鍮、チューブ/ラテックス
- チューブ径(Φmm)
- (内径)6×(外径)8
- チューブ長さ(mm)
- 300
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ

























