エイコーメディカル
MRI室用膿盆
材質
ステンレス(TUS305M)
仕様
3.0ステラ対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434356
190-21M
220
中
23-5273-01
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434365
190-21S
200
小
23-5273-02
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434347
190-21L
240
大
23-5273-00
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください