エイコーメディカル
MRI室用聴診器
仕様
3.0ステラ対応
材質
アルミ、真鍮、樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434383
190-17S
シングル
23-5272-00
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434392
190-17W
ダブル
23-5272-01
¥
8,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください