フットマーク
スーパーサラットシーツ
水分を素早く吸収・分散し、表面にサラット感を保ちます。
裏面全体に防水フィルムを貼り合わせており、水分を通しません。
耐熱性・耐塩素性に優れ、業務用乾燥機も使用できます。
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×1000
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
23-2487-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434837
403101
グリーン
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434846
403101
ブルー
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434855
403101
クリーム
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください