ケープ
ドライアルファシーツ(横シーツ)(通気タイプ)
汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消する吸水速乾生地を使用。肌面はいつもサラサラです。
シワになりにくく、皮膚にもやさしい伸縮性の高いストレッチ素材を使用。
色
ライトイエロー(ステッチ水色)
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
アズワン品番
64-3252-91
洗濯方法
洗濯○、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-6869-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434873
CK-401
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください