フットマーク
ニューハッスイシーツ
優れた通気性で、ソフトでシワになりにくいニット素材を使用。
抗菌防臭加工によりカビの発生を防いで衛生的です。
色
ブルー
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×1000
アズワン品番
64-1109-39
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-5373-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434986
403111
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください