日本医理器材
ベッドネーム小児P型
お子様向けのキャラクターをあしらったベッドネームです。
丸パイプ仕様ベッド専用。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
140×155
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20436772
-
クマ
23-6872-00
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20436788
-
ゾウ
23-6872-02
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30844652
-
ヒヨコ
23-6872-04
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30844668
-
コアラ
23-6872-05
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください