日本医理器材
ベッドネームB型
スナップ式のベッドネーム。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
160×110
色
アイボリー
松吉医科器械コード
24-3444-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20437025
25-2031-02
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください