テクノスジャパン
コールマット・コードレス(HC-R)
コードレスタイプのマットセンサー。
センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。
コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
仕様
(マットスイッチ)防滴・両面使用可
セット内容
マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース
色
(マットスイッチ)アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20437655
MS1200RF
(マット)500×1200、(無線中継ボックス)65×100×35
24-3423-00
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437664
MS800RF
(マット)500×800、(無線中継ボックス)65×100×35
24-3423-01
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437673
MS1500RF
(マット)500×1500、(無線中継ボックス)65×100×35
24-3423-02
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437682
MS900RF
(マット)600×900、(無線中継ボックス)65×100×35
24-3423-03
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください