曜日別特売

徘徊コールⅢ(HC-3)

徘徊コールⅢ(HC-3) - テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3) - テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3) - テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3) - テクノスジャパン

マットを踏むとナースコールで知らせます。
設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。

仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、中継ボックス(マットスイッチ)アイボリーケーブル長(m)2.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20437725MS1200(マット)500×1200、(中継ボックス)40×70×2420-5340-00
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437734MS800(マット)500×800、(中継ボックス)40×70×2420-5340-01
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437743MS1500(マット)500×1500、(中継ボックス)40×70×2420-5340-02
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437752MS900(マット)600×900、(中継ボックス)40×70×2420-5340-03
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする