NIPRO(ニプロ)
臨床検知装置 転倒むし
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400~800
内容量
1個
注意
※ナースコールとの接続・併用には別売の分配コンセントが必要となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20437822
NTM-4
23-6583-01
吸着力調整機能有
(ナースコール)ケアコム製
57×104×33
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20437838
NTM-3AUB
23-6583-10
吸着力調整機能無
(ナースコール)アイホン製UA・UB型
57×88×33
¥
20,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20437847
NTM-4AUB
23-6583-11
吸着力調整機能有
(ナースコール)アイホン製UA・UB型
57×104×33
¥
25,617
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20437856
NTM-3ANB
23-6583-12
吸着力調整機能無
(ナースコール)アイホン製NA・NB型
57×88×33
¥
21,308
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20437865
NTM-4ANB
23-6583-13
吸着力調整機能有
(ナースコール)アイホン製NA・NB型
57×104×33
¥
25,920
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20437813
NTM-3
23-6583-00
吸着力調整機能無
(ナースコール)ケアコム製
57×88×33
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください