曜日別特売

イージーグライド

イージーグライド - パラマウントベッド

移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。
表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。
高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。

材質ポリエチレン耐荷重(kg)135内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
松吉医科器械コード
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438057KZ-A29036-24-2201-02M330×600890
30,00025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
72465131KZ-A29036【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)24-2201-02M330×600890
30,00025,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
20438032KZ-A29034-24-2201-00SS200×450430
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20438048KZ-A29035-24-2201-01S250×600720
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20438066KZ-A29037-24-2201-03L330×7501300
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20438032KZ-A2903441099896KZ-A29034KZ-A29034 イージーグライド パラマウントベッド 41099896イージーグライドパラマウントベッド1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
20438048KZ-A2903541099905KZ-A29035KZ-A29035 イージーグライド パラマウントベッド 41099905イージーグライドパラマウントベッド1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
20438066KZ-A2903741099923KZ-A29037KZ-A29037 イージーグライド パラマウントベッド 41099923イージーグライドパラマウントベッド1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする