molten
イージーモーションBタイプ
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質
ABS
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×780×5
アズワン品番
0-7346-01
松吉医科器械コード
23-5973-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20438075
MEMV
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください