ラックヘルスケア
マスターグライド
ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。
表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。
3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。
材質
ポリエチレン(表面処理加工)
耐荷重(kg)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20438118
39580-001
M
350×600
23-3603-01
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20438102
39580-000
S
350×400
23-3603-00
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
20438127
39580-002
L
350×750
23-3603-02
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください