曜日別特売

移乗用ボードのせかえくん

移乗用ボードのせかえくん - タカノ
(2件のレビュー)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。

材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438145TB-502M1100550×1740×1023-3600-01
28,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20438136TB-501S800400×1720×1023-3600-00
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20438145
2022-10-19
用途: 入所されている方の介助(ベッドから車椅子への乗り移り時使用)

高齢者施設です。元々使用しておりますが、とても使いやすいので今回追加購入しました。

対象商品 : 20438145
2021-01-21
用途: 起立不能の患者さんのベットから移乗
介護タクシーしわっち運輸・通信業

ベットからストレッチャー等への移乗に今まで大判バスタオル等を使用していたが、
家庭によっては適当なものが用意できなかったり、持ち手が不安定だったりしていたので
必要性を感じていた。写真ではわからなかったが、生地が肉厚でクッション性があり、
三つ折にできるのでコンパクトに畳めるのがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする