トランスファーシート

トランスファーシート - With(ウィズ)トランスファーシート - With(ウィズ)トランスファーシート - With(ウィズ)
(4件のレビュー)

洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。

材質ナイロン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438188-700×730S65-0320-9823-5971-02
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
20438197-1200×730M65-0320-9923-5971-03
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
20438206-1800×730L65-0321-0123-5971-04
8,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 要介護5の家族の世話に
卸売・小売業

車椅子からベッドに移乗させた後、ベッドの頭側に引き上げるのが大変ラクになりました。それまでの腰への負担がうそのようです。

対象商品 : 20438206
2023-12-05
用途: 身体介護(移乗や体位交換)
医療・福祉・介護関連業

商品説明欄にもありますが「筒状」の商品です、1枚シーツ形状を希望されるかたは注意してください。サイズ感はもう少し横幅が長い方が取り回しが良いです。耐久性はあり洗濯もしやすいです。

対象商品 : 20438197
2023-07-19
用途: 母の介護に
サービス業

いままでレンタルしていたのですが、サイズが大きすぎるか小さすぎる。こちらの製品がサイズ的にちょうど良くて注文しました。機能面でも申し分ないです。生地もしっかりしています。これがあるとベット上での移動がらくらく。介護には欠かせません。

対象商品 : 20438197
2017-03-26
用途: ベットからストレッチャーへの移乗

使用しない時はかさばらないので,ズボンのポケットに入るのが素晴らしい。価格から言ってプロ仕様の製品ですが,移乗のための必需品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする