日本エンゼル
ソフトにぎっ手(おにぎりくん)
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズ
フリー
材質
(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ
左右兼用
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)
14~22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20438452
1792
1個
20-6200-00
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
20438468
1793
1式(2個)
20-6200-01
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください