フジネット
防水カバー
防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。
材質
(表)綿100%、(裏)ポリエステル100%<裏面ラミネート加工>
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20439134
L
アイスノンソフト用
350×200
L
01-5310-02
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20439143
M
アイスノンシングル用
300×170
M
01-5310-03
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20439152
S
アイスノンベルト用
260×80
S
01-5310-04
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください