松吉医科器械
防水カバー水枕用
防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。
適合
水枕用
材質
(表)綿100%、(裏)ポリエステル100%<裏面ラミネート加工>
寸法(mm)
480×260
サイズ
LL
松吉医科器械コード
01-5310-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20439168
LL
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください