曜日別特売

ホットキャビ

ホットキャビ - タイジ

広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。

収納容量(L)6(おしぼり約32本)消費電力(W)120質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230庫内寸法(mm)220×220×135庫内温度(℃)70~80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20439177HC-6ブラック01-2229-04
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20439186HC-6木目01-2229-05
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20439177HC-688834067HC6KHC-6 タイジ ホットキャビ タイジ 88834067タイジ ホットキャビタイジ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
20439186HC-688834076HC6MHC-6 タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジ 88834076タイジ ホットキャビ (M) 木目タイジ1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする