曜日別特売

ホスピタル120℃尿器(女性用)

ホスピタル120℃尿器(女性用) - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。

材質ポリプロピレン乳白色容量(mL)1100タイプ女性用耐熱温度(℃)120松吉医科器械コード23-6336-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204397731100cc
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20439773
2026-01-28
用途: 助かりました。雪の中渋滞で
製造業

使わないと思っておりましたが、万が一で購入。家族旅中 まさかの大雪渋滞で使えました。買っておいて良かったです。折りたたみ簡単テントと携帯便座トイレも購入予定しております。本当に助かった一品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする