曜日別特売

ホスピタル120℃尿器(男性用)

ホスピタル120℃尿器(男性用) - 松吉医科器械
(2件のレビュー)

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。

材質ポリプロピレン乳白色容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)120松吉医科器械コード23-6335-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204397821100cc
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 夜間睡眠時
その他業種

高齢になると夜間に尿意が近くなり、トイレに間に合わない時に使用して、効果抜群。

対象商品 : 20439782
2021-02-14
用途: 尿道カテーテルの尿袋からの排尿
有限会社G医療・福祉・介護関連業

軽量で使いやすく、形状的にも安定していて持ち運びにも便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする