曜日別特売

OSG透明尿器(女性用)

OSG透明尿器(女性用) - 西部

フタは抗菌脱臭剤入。

材質ポリ塩化ビニール容量(mL)900タイプ女性用耐熱温度(℃)60アズワン品番0-361-05松吉医科器械コード01-5176-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20439825900mL
1,300
1,287
1,416(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする