西部
OSG透明尿器(男性用)
フタは抗菌脱臭剤入。
材質
ポリ塩化ビニール
容量(mL)
900
タイプ
男性用
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
0-361-06
松吉医科器械コード
01-5176-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20439834
900mL
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください