曜日別特売

プラスチック蓄尿容器

プラスチック蓄尿容器 - Kartell(カルテル)プラスチック蓄尿容器 - Kartell(カルテル)
(5件のレビュー)

試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。

材質ポリエチレン耐熱温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20440017481W114×D243×H16023-3250-00
840
829
912(税込)
当日出荷
20440026482Φ135×H250、口径Φ7423-3250-01
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20440017
2022-01-24
用途: 尿タンク
その他業種

予備用に再購入しました。以前にも 投稿しましたように、安値 安定感 容量 使い勝手等 また、迅速 親切で 申し分ないので、購入しました。また、今回 クーポン券をいただき、約半分の出費ですみました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 20440017
2021-10-12
用途: 尿ビン
その他業種

小生後期高齢者で夜中に5回程度トイレに行っておりました。転倒や脳卒中が気掛かりでした。この尿容器は 安定 容量 使いやすさ そのうえ 安値で また 迅速に対応していただき 申し分がありません。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 20440017
2021-03-31
用途: 2L容器

蓋はねじ式です。広口の方は密閉できません。ひっくり返すと漏れます。振ると漏れます。どうしても密閉したい場合は蓋を食品ラップで包んで締めればかろうじてパッキン代わりになります。
側面に目盛りが入っているので残量を確認しやすいです。溶剤などを入れたり筆洗いに使うと便利そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20440017
2018-10-09
用途: 介護用品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2リットル以上の容器を探していましたところこの商品に目が届きました。
床に置いたときの安定感が有り、注入口も大きく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20440017
2016-06-11
用途: 24時間蓄尿
その他業種

前は、品番 482の縦型の円筒形の蓄尿容器を使っていたのですが、尿量の多い家人はいつも口の近くまでいっぱいになってしまうそうです。
毎回こぼれたらどうしようドキドキと溜めていたらしく、今回一年以上使用していたのでこちらに代えてみました。
尚、横置き型なので安定感はパーフェクト。しかも注ぎやすいようです。
ただ、こちらもあまり沢山入れるのには不向きなようなので、2つ注文しました。
洗浄もしやすいですし、プラ容器なのでガラス製品と比べたら耐久性は落ちるかもしれませんが、その点持ち運びも安心です。
何より、形状が単純に出来ていますので、汚れも落ちやすいと思います。こちらは円筒形のものも同じですね。
安価なので、一年とか二年とか期限を決めて定期的に交換するのもいいかもしれません。
気温の高い時期には、スーパーあたりで貰える発砲スチロール箱に保冷剤を入れると、変質への心配もなく、また消臭の意味でも尚安心ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする