曜日別特売

トイレットペーパー 芯なしロールフォルテ150

トイレットペーパー 芯なしロールフォルテ150 - 太洋紙業トイレットペーパー 芯なしロールフォルテ150 - 太洋紙業
(30件のレビュー)

たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。
包装紙も水解性でトイレに流せます。
地球にやさしい再生紙です。
外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。

タイプソフトシングル使用場所トイレ種別芯なしロール長さ(m)150ロール幅(mm)114材質古紙パルプ(配合率100%)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号4108031内容量1箱(36巻)
1月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204400351822
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 事務所トイレで使用
有限会社 キムラプラン

いろいろな商品を試していて、この商品もお試し中の状況です。
個包装も紙の包装なので、扱いは楽です。

2025-09-10
用途: 取り換え時の手間がない

ロールの長さ長いのと芯なしなので取り換え時の手間がないところがいい。コスパもよいと思います。

2025-04-28
用途: コスパは最高
株式会社吉田システムサービス業

紙質は、やや硬めですが、痛いわけではなく社員からクレームは一切ありません。コスパがよく、芯なしのため最後まで使えるところと巻き数が多いので取り換えの手間も少なくて便利です。

2025-05-17
用途: トイレ
村上農園卸売・小売業

1個ずつ包装されていて衛生的だし芯がなくても最後のほうまでくっつかず使えるので満足しています

1が参考にしています
2025-12-03
用途: トイレ
都城地区製材業協同組合農・林・水産業

品物は良いと思います。
今回は商品が届くのに、2週間程度かかりその点は残念。

対象商品 : 20440035
2024-08-16
用途: トイレで使用
教育・研究機関

芯の無いトイレットペーパーを探していました。一度購入しておけば、一年くらいは保ちそうだろうと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 20440035
2024-01-27
用途: トイレ
サービス業

我が家ではトイレットペーパーの消費が激しく、交換回数が減り便利な上に安価と思い購入しましたが、市販で売られているよりはコスト高だったかもしれません。
購入される場合には、10%OFFの日をお勧めします。
ただ希望通り交換回数も少なくて済み、紙も上質なため使い心地はとても良いです。
買い物で訪れた店舗でトイレを利用した際、トイレットペーパーの質が悪い店舗ではがっかりして購入意欲が減る方なので、この度の物は満足しています。
もう一声安いとありがたい。

4が参考にしています
対象商品 : 20440035
2024-02-09
用途: 会社在庫
農・林・水産業

個包装なので、在庫管理しやすい。品質もお値段以上だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする