曜日別特売

蓄尿瓶ユリナルジョッキ

蓄尿瓶ユリナルジョッキ - 西部
(1件のレビュー)

安定感があり、持ち運びやすい形状。
フタは抗菌脱臭剤入。

仕様透明材質ポリ塩化ビニール容量(L)3耐熱温度(℃)60松吉医科器械コード23-5493-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20440044-
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20440044
2024-03-09
用途: 病院で使用
アロマハウスSakura教育・研究機関

使用はこれからですが、他より価格は安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする