ノーリツイス
スタックデスク
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
3色の天板カラーから選べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×540×720
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
645×445
材質
(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール粉体塗装
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ライトグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20440525
TT-SC20
ライトグレー
24-3440-01
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20440534
TT-SC20
ピンク
24-3440-01
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20440543
TT-SC20
ブルー
24-3440-01
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20440498
TT-SC20T
ライトグレー
24-3440-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20440507
TT-SC20T
ピンク
24-3440-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20440516
TT-SC20T
ブルー
24-3440-00
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください