ナカバヤシ
メディカルチェア
背もたれを横に回すと肘掛としても使用できます。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
色
ブルー
材質
(座・背部)ウレタン、(背パイプ)スチール、(脚部)ナイロン、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)
7.7
材質(キャスター)
ナイロン、双輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×575×655~785
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
23-6675-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ390×425~555
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20440918
RZR-201BL
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください