ナカバヤシ
メディカルハイチェア
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
材質
(座・背部)ウレタン、(背パイプ・脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×745~935
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ375×480~670
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20440972
RZR-301BL
ブルー
¥
41,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20440988
RZR-301P
ピンク
¥
41,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください