曜日別特売

ナースチェア

ナースチェア - 松吉医科器械ナースチェア - 松吉医科器械

可倒式背もたれ採用。
座高ガス上下調節。
足掛けリング付。

材質(座・背部)ウレタン、ポリプロピレン、(脚部)スチール、ポリプロピレン、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>質量(kg)11.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×565~870松吉医科器械コード21-6000-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ400×475~650内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20440997MY-N3200ワイン
62,100
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
20441006MY-N3200ブルー
62,100
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする