ニシキ工業
多目的スツール
樹脂形状に滑らかなふくらみがありますので、座り心地が快適です。
スタッキング可能。
材質
(座部)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×430×650
松吉医科器械コード
23-6209-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ360×440
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20441584
CUPPO-B
ブルー
¥
16,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20441593
CUPPO-B
ピンク
¥
16,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20441602
CUPPO-B
グレー
¥
16,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20441627
CUPPO-B
グリーン
¥
16,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20441618
CUPPO-B
イエロー
¥
16,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください