ニシキ工業
フリーボックス
個人ロッカーとしても使える、鍵付きのフリーボックス。
連結穴加工付きで、複数台並べて使用する時も安定感抜群。
材質
(本体)スチール、(扉)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×515×880
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1区画)234×479×248
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20441742
FBK-3051BL
ブルー
24-3443-00
¥
50,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20441758
FBK-3051PK
ピンク
24-3443-01
¥
50,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20441767
FBK-3051PK
ホワイト
24-3443-02
¥
50,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください