曜日別特売

カルテブック(KBスリム)

カルテブック(KBスリム) - ケルンカルテブック(KBスリム) - ケルンカルテブック(KBスリム) - ケルンカルテブック(KBスリム) - ケルン
サイズA4材質抗菌剤入り特殊カーフ背幅(mm)17寸法(縦×横)(mm)315×250収納枚数(枚)約50内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20443718KB-9102穴ブルー21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443727KB-9102穴レッド21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443736KB-9102穴グリーン21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443745KB-9102穴グレー21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443754KB-9102穴パープル21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443763KB-9102穴オレンジ21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443772KB-9102穴イエロー21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443788KB-9104穴ブラウン21-6095-02
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443797KB-9104穴ブルー21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443806KB-9104穴レッド21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443815KB-9104穴グリーン21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443824KB-9104穴グレー21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443833KB-9104穴パープル21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443842KB-9104穴オレンジ21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443858KB-9104穴イエロー21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443867KB-91030穴ブラウン21-6095-04
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443876KB-91030穴ブルー21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443885KB-91030穴レッド21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443894KB-91030穴グリーン21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443903KB-91030穴グレー21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443912KB-91030穴パープル21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443928KB-91030穴オレンジ21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443937KB-91030穴イエロー21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20443946KB-9102穴ブラウン21-6095-30
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする