ケルン
ネームケース(FHPカルテブック用)
カルテブックの背・表紙に貼り、中にカードを入れて各種情報を伝えます。
材質
ポリ塩化ビニール(裏面強力接着テープ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20445303
KB-044
(カード)KB-044-01~11
135×28
A4・B5共用
01-2767-00
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20445312
KB-045
(カード)KB-045-01~10
90×172
表1用
01-2767-01
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください