ケルン
オーダーシグナル(項目印刷タイプ)
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様
6チップ
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20445522
KB-034
A4
30穴
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20445504
KB-034
A4
2穴
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20445513
KB-034
A4
4穴
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20445538
KB-035
B5
2穴
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20445547
KB-035
B5
4穴
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20445556
KB-035
B5
26穴
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください