HAKUAI(博愛社)
体温表台紙
内容量
1個
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A3
A4
A4/中
B4
B4/大
B5/小
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
松吉医科器械コード
寸法(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20448724
4431
B4/大
01-5720-01
268×390
(芯)ボール紙
-
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20448758
4434
A3
01-5720-04
310×435
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
グリーン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20448767
4434
A3
01-5720-04
310×435
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
ブルー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20448776
4435
B4
01-5720-05
274×380
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
グリーン
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20448785
4435
B4
01-5720-05
274×380
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
ブルー
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20448794
4436
A4
01-5720-06
230×320
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
グリーン
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20448803
4436
A4
01-5720-06
230×320
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
ブルー
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20448733
4432
A4/中
01-5720-02
232×318
(芯)ボール紙
-
¥
660
取扱い終了
返品不可
20448742
4433
B5/小
01-5720-03
197×269
(芯)ボール紙
-
¥
640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください