ニイタカ
手指消毒用ケアコール(医薬部外品)
効果
消毒
成分
塩化ベンザルコニウム0.05w/v%・エタノール59.3w/w%・グリセリン
容量(L)
1(ポンプ付)
松吉医科器械コード
23-5307-03
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20448968
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください