曜日別特売

ハンドクリーンⅢ

ハンドクリーンⅢ - オーヤラックス
(1件のレビュー)

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。

効果その他付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール質量(kg)2.5(消毒液満タン時)電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297タンク容量(mL)1000検知方式赤外線センサー噴霧調整圧力噴霧式、流下方式噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)松吉医科器械コード03-3765-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20449047TEK-M4
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20449047
2020-12-25
用途: 社内立入時の手指消毒
医療・福祉・介護関連業

誰が使っても手先を差し出せば確実に作動してくれるので、安心して置いておけます。
噴霧量の調節ができますが、一番少ない量の設定で十分に消毒できます。
消毒液の無駄遣いが防げるのでその点でも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする